Eriks
PRESSOL

PRESSOL Chariot à fût pour support 5 à 60 kg

  • ERIKS:11598479
  • Fabricant:4103810429767
Image 1
Chariot à fûts pour pompe à huile, à engrenages et produits chimiques.

•    Usage universel
Utilisation avec tous les fûts en plastique et en métal 10 l à 60 l.
La pompe est fixée sur le chariot à fûts.
•    Pas de débordement lors du transport
Deux roues et un pied réglable garantissant un transport sûr.
Avec support de pompe 50,80 mm (G 2" ) et égouttoir avec suspension pour bec verseur.

Ajouter à la liste

204,06 €/ Unitéhors TVA

244,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
PRESSOL