Eriks
PRESSOL

PRESSOL Aspirateur pour huile usagée 600 x 580 x 930 mm

  • ERIKS:11598463
  • Fabricant:4103810276224
Image 1
Appareil sans cylindre de mesure en verre

•    Mobile
Avec 2 roues fixes et 2 roulettes pivotantes.
Les appareils comportent un récipient de 75 l avec affichage du niveau de remplissage.
Avec support de sonde et gobelet anti-gouttes.
•    Avec 3 sondes d'aspiration différentes
4 adaptateurs d'aspiration prévus pour Daimler Benz, VW, Audi, BMW et Smart.
Aspiration d'huile à partir de récipients ouverts, également possible directement avec le tuyau d'aspiration.
•    Avec aspiration à 2 voies
L'aspiration peut s'effectuer avec ou sans air comprimé raccordé.
Puissance d'aspiration optimale par une dépression de max. 0,9 bar pour une température d'huile à partir de 70 °C env.
Peinture : RAL 7040 gris fenêtre.

L'appareil peut être également commandé avec entonnoir de récupération sur demande.
Ajouter à la liste

531,76 €/ Unitéhors TVA

638,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
PRESSOL