Eriks
PORTWEST

PORTWEST Shorts Lavage Industriel WX3, T748, Marine Foncé, Taille 34

  • ERIKS:14703287
  • Fabricant:5036108416776
Image 1
Short de travail contemporain adapté au lavage industriel. Fabriqué en toile de polycoton très résistante, ce short a été conçu pour durer. Des caractéristiques de conception innovantes offrent un excellent confort et une grande flexibilité dans les zones de mouvement clés. Parmi les autres caractéristiques pratiques, citons la ceinture arrière haute avec élastiques latéraux et de multiples poches pour un rangement sûr.

Convient aux blanchisseries industrielles et aux lavages domestiques
Ajouter à la liste

75,53 €/ Unitéhors TVA

90,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
PORTWEST
Taille
34
Longueur
Ordinaire
Couleur
Bleu marine