




3,14 €/ Pairehors TVA
3,77 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | POLYCO |
Série | Matrix® D Grip |
Série | Matrix® D Grip |
Type | Général |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Nylon |
Couleur | Blanc |
Couleur support | Blanc |
Couleur du revêtement | Bleu |
Modèle de manchette | Poignet tricoté |