Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige HSS forme conique bout pointu G 1020 1 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23415315
  • Fabricant:4007220059234
Image 1
Mini-fraise sur tige HSS (fraise rotor), Ø de la queue 6 mm, forme conique à bout pointu G, denture 1

Applications : adapté pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), des métaux non ferreux tendres et des plastiques



Forme conique à bout pointu G

Ajouter à la liste

17,04 €/ Unitéhors TVA

20,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
20 mm
Forme
Forme conique à bout pointu HSS G
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
60 mm
Diamètre de tête
10 mm