Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Isolation acoustique 841005 500x500 tol.0/-30mm

  • ERIKS:12975719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mousse isolation phonique ultra performante qui permet d'absorber les sons et donc de réduire les nuisances sonores en améliorant l'acoustique. Elle est composé de mousse d’absorption EPDM avec adhésive sur une face.

Températures d’utilisation : - 25°C à + 110°C.

Tenue au feu : FMVSS 302.
Ajouter à la liste

232,83 €/ Unitéhors TVA

279,40 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
PAULSTRA
Longueur
50 cm
Largeur
50 cm
Epaisseur de la plaque
22.5 mm