Eriks
OVENTROP

OVENTROP Bouton thermostatique pour radiateur Série: UNI L Type: 3498L Blocage: Interne Remplis de liquide Télécommandable 2m 7- 28°C M30 x 1.5

  • ERIKS:11813354
  • Fabricant:4026755115444
Image 1
Ajouter à la liste

96,80 €/ Unitéhors TVA

116,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
OVENTROP
Série
UNI L
Type
3498L
Modèle
Bouton de thermostat avec blocage
Raccord sur vanne de radiateur
M30 x 1.5
Elément de régulation
Remplis de liquide
Détecteur de la distance
Non
Télécommandable
Oui
Longueur de l'élément de contrôle pour capteur à distance
2 m
Plage de réglage
7 - 28°C
Echelle
0-5
Blocage
Interne
Protégé contre le gel
Oui
Couleur
Blanc