41,11 €/ Unitéhors TVA
49,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 125 mm |
Nombre de gorges | 2 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 6 |
Largeur de bande de roulement | 12.9 mm |
Diamètre extérieur | 131 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 42 mm |
F | 35 mm |
J | 96 mm |
K | 10 mm |
L | 25 mm |
O | 131 mm |
P | 125 mm |
38,64 €/ Unitéhors TVA
46,37 €TVA incluse
34 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026