23,35 €/ Unitéhors TVA
28,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley TB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Diamètre du cercle primitif | 106 mm |
Nombre de gorges | 1 |
Type d'alésage | Alésage conique , RV03531 |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 1 |
Largeur de bande de roulement | 9.9 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 9.7 mm |
Alésage maximum | 42 mm |
F | 16 mm |
K | 0 mm |
L | 25 mm |
M | 9 mm |
N | 92 mm |
O | 110 mm |
P | 106 mm |
24,56 €/ Unitéhors TVA
29,47 €TVA incluse
120 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026