2,75 €/ Unitéhors TVA
3,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | OPTIBELT |
Série | Metric PB |
Type | 27T5 |
Série | Metric PB |
Type | 27T5 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 10 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 16 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 15.92 mm |
Largeur totale | 27 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.016 kg |
3,55 €/ Unitéhors TVA
4,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026