Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 112-8MDC-021 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:12756290
  • Fabricant:4014486761771
Image 1
Ajouter à la liste

314,97 €/ Unitéhors TVA

377,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
112
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
21 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
285.21 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
2517
Modèle
9
Poids
12.5 kg
Alternatives

185,08 €/ Unitéhors TVA

222,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026