Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve fin de course en traction et en poussée V-FCR 2T 60 NC

  • ERIKS:14229159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne utilisée pour ouvrir le passage d’huile dans un circuit hydraulique (Vanne normalement fermée). L’ouverture de la Vanne est obtenue en actionnant le curseur en traction ou en poussée.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
V-FCR 2T
Version
Montage en ligne
Type de valve
2/2
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Mécanique (came)
Flux d'huile maximale
60 l/min
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR