

Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | NORTON |
Type | Sans auto-agrippant |
Diamètre de disque | 125 mm |
Granulation | P120 |
Matériau de support | Papier auto-agrippant |
Matériau du revêtement | Alumine |