Eriks
NORMA

NORMA Bande sans fin acier inoxydable largeur 8mm rouleau=25ml

  • ERIKS:13091493
Image 1
La bande sans fin en acier Inoxydable permet de réaliser des colliers de différentes mesures, allant du plus petit au plus grand diamètre.


Idéal pour une mise en place rapide sur des tuyaux de grand diamètre.

La bande pleine est entièrement lisse et offre une surface de contact idéal avec le tuyau. Permet de réduire le niveau de stock grâce à la vaste couverture d’utilisation.

Elle convient aussi très bien à la fixation de gaines de ventilation, panneaux, etc.
Ajouter à la liste

175,04 €/ Unitéhors TVA

210,05 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
NORMA
Type
Bande sans fin
Largeur du ruban, de la cassette
8 mm