

165,25 €/ Unitéhors TVA
198,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | NORGREN |
Série | ISOLine |
Type | PRA/802000/M |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 et NFE 49-003-1 |
Amortissement | Ajustable |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 32 mm |
Course | 630 mm |
Filetage | G1/8 in |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Filetage de la tige de piston | M 10x1.25 |
Matériau du tube | Aluminium Anodisé |
Matériau du tige du piston | Acier inoxydable |
Matériau du joint | NBR |
Matériau des flasques | Aluminium coulé sous pression |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 16 bar |
Variante | Standard |