

996,99 €/ Unitéhors TVA
1 196,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | NORGREN |
Série | M/61000/M |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 80 mm |
Course | 25 mm |
Filetage | G1/4 in |
Matériau du tube | Aluminium Anodisé |
Matériau du tige du piston | Acier inoxydable |
Fluide | Air comprimé |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Variante | Palier lisses |