Eriks
NORGREN

NORGREN rouleau 25m PU tuyau PU2-0308025C 8x6 polyuréthane geel

  • ERIKS:14306049
Image 1
8Mm Poly X 25M Yellow/Carton
Ajouter à la liste

54,15 €/ Unitéhors TVA

64,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
NORGREN
Série
PU2
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
5.5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Jaune
Alternatives
Product Image

FLEXION Tube PU Sh. A98 8x5.5mm jaune longueur 25m boîte 300x300x80mm

  • Eriks:14402698
  • Manufacturer:TU-PU-8/55-YEL-25M-FX

59,60 €/ Rouleauhors TVA

71,52 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 02/12/2026