

19,92 €/ Unitéhors TVA
23,90 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | NORGREN |
Série | 43 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 16 mm |
Raccord 2 | 3/4" BSPT(R) |
Ouverture de clé | 27 mm |
Ouverture de clé 2 | 27 mm |