

18,28 €/ Unitéhors TVA
21,94 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | NORGREN |
Série | Pneufit C |
Type | C0TB0 |
Constructeur ID | C0TB01228 |
Forme | Banjo |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |