

210,51 €/ Unitéhors TVA
252,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | NORGREN |
Série | Olympian Plus |
Type | L68 |
Type de raccord | Sans |
Matériau de la cuve | Aluminium |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Joints | Caoutchouc nitrile |
Type de purge | Manuel |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |