367,62 €/ Unitéhors TVA
441,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | NORGREN |
Série | L17 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/4 in |
Matériau de la cuve | Aluminium |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Joints | NBR |
Pression maximum de service | 17 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Capacité de réservoir | 0.5 l |