

206,15 €/ Unitéhors TVA
247,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | NORGREN |
Série | Click-on |
Type | 82400 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1 in |
Pression de service | de 0.1 jusqu'à 16 bar |
Fonction | 2/2 Normalement fermé |
Raccordement électrique | DIN EN 175301-803 |
Classe de protection | IP65 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Laiton |