Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Comparateur mécanique de capacité 30 mm - série 2 - artnr. 2052S

  • ERIKS:23143535
  • Fabricant:4946368428918
Image 1
Jauge analogique 20 mm
Modèle standard
Diamètre extérieur Ø 57 mm, graduation 0,01 mm
Ajouter à la liste

236,33 €/ Unitéhors TVA

283,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
MITUTOYO
Affichage numérique
Non
Mesure de profondeur
Non
Échange de données
Non
Modèle
Métrique
Résistant au chocs
Non