Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Cale parallèle individuelle métrique en céramique 1,14mm - artnr. 613574-021

  • ERIKS:23146365
  • Fabricant:4946368313214
Image 1
Cale métrique certificat d'inspection
Classe 0 avec certificat de contrôle

Cette cale classe 0 vous offre les avantages suivants :


  • Cales céramique très résistantes dans le temps et à la corrosion
  • Les cales céramique sont 10 fois plus résistantes à l'abrasion que les cales acier
  • Les cales acier et céramique ont des coefficients d'expansion similaires qui réduisent les erreurs dues au changement de température
    • Non-magnétique: Pas d'adhèrence aux surfaces

  • Marquage très visible: Caractères noirs sur une surface blanche
  • Pas de variation de dimension dans le temps
  • Adhère aux cales acier
Ajouter à la liste

40,92 €/ Unitéhors TVA

49,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
MITUTOYO