Eriks
MILTEX

MILTEX Barre Yoga Grid, fem. 50 x 6 cm noire

  • ERIKS:12967469
  • Fabricant:4260061897087
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Revêtement de sol pour poste de travail Yoga Drid noir

•    Caillebotis modulaire
Des dalles peuvent être rajoutées suivant les besoins.
•    Résistant et durable
Sûr sous le pied et anti-dérapant selon R12 DIN 51130.
Bon drainage et aération selon V10 DIN 51130.

•    Modèle
Matériau : 100 % polychlorure de vinyle (PVC).
Couleur : noir.
Dimensions des dalles : 500x500 mm.
Épaisseur du matériau : 16 mm.
Poids : 4,8 kg/m².
Résistance à la température : de –23 °C à +60 °C.

Ajouter à la liste

18,90 €/ Unitéhors TVA

22,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
MILTEX
Couleur
noir
Longueur
6 cm
Largeur
50 cm
Epaisseur de la plaque
16 mm