Eriks
METABO

METABO Satineuse sans fil S 18 LTX 115 18V; carton (600154850)

  • ERIKS:12162366
  • Fabricant:4007430206817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Satineuse sans fil compacte pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage miroir par exemple de l'acier inoxydable
Moteur robuste pour une longévité élevée
Blocage de la broche et écrou de serrage sans outil pour un changement rapide d'accessoire
Réglage facile et sans outil de la tôle de protection et de la poignée supplémentaire
Broche de serrage de rouleau silencieuse et crabotée pour un ponçage uniforme
Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Poignée supplémentaire, Filtre antipoussière, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

464,60 €/ Unitéhors TVA

557,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
METABO