Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle Ø100-150 mm W 750-125 Set (220-240 V / 50 - 60 Hz); Coffret; avec accessoires dans la mallette (603605680)

  • ERIKS:14509943
  • Fabricant:4061792153509
Image 1
Robuste, universelle et économique : meuleuse d'angle ergonomique pour toutes les applications
Moteur robuste
Capot de protection résistant à la torsion
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant

Équipement standard
Capot de protection, Clip de capot de protection pour le tronçonnage, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Clé à ergots, Coffret en plastique, 3 meules de tronçonnage Novorapid Inox, Meule d'ébarbage Flexiamant Super
Ajouter à la liste

100,28 €/ jeuhors TVA

120,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
METABO