Eriks
METABO

METABO Meuleuse d'angle sans fil WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS 18V; metaBOX 165 L; avec frein (601746840)

  • ERIKS:14509822
  • Fabricant:4061792246683
Image 1
Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : la plus puissante de sa catégorie, aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 500 watts
Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort : utilisation sûre grâce à la poignée ergonomique intégrée
Système de freinage rapide pour une protection de l'utilisateur maximale : la meule s'immobilise en 1,5 seconde après l'arrêt de la machine
Le meilleur système antivibrations : Autobalance intégré pour moins de vibrations dans la main et le bras, une longévité plus élevée de la machine et des meules de ponçage qui durent jusqu'à deux fois plus longtemps
Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
Bride de sécurité DS pour la fixation d'une sangle de sécurité pour outil pour travailler en hauteur
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Filtre antipoussière, Bride de sécurité DS, metaBOX 165 L, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

385,48 €/ Unitéhors TVA

462,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
METABO