Eriks
METABO

METABO Flexiamant super 180 x 6,0 x 22,3 alu, SF 27 (616760000)

  • ERIKS:14510196
  • Fabricant:4007430403377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meule spéciale avec structure ouverte pour une bonne performance abrasive et une longévité élevée, Dureté : tendre, Convient parfaitement au travail de matériaux lubrifiants comme l’aluminium, le bronze, le cuivre, le laiton, Vitesse de travail maximale 80 m/sec., Attention : dans les locaux fermés, une bonne aspiration est obligatoire, car la poussière d'aluminium hautement concentrée peut causer des explosions !
Ajouter à la liste

8,46 €/ Unitéhors TVA

10,15 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
METABO