Eriks
META

META Tablette S 100 FIX CLIP 1 000 x 300 mm galvanisée

  • ERIKS:23865275
  • Fabricant:4026212047547
Image 1
Étagère supplémentaire (galvanisé) pour rayonnage à emboîter META CLIP® standard 100

avec matériel de fixation
Ajouter à la liste

19,23 €/ Unitéhors TVA

23,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
META
Modèle
CLIP 100
Nombre de places
1
Largeur
1000 mm
Hauteur
40 mm
Profondeur
300 mm
Couleur
Galvanisé
Capacité de charge admise
100 kg
Poids
2.326 kg