Eriks
META

META Tablette MS 200 galvanisée 1 000 x 400 mm

  • ERIKS:23866060
  • Fabricant:4026212118513
Image 1
Tablette (galvanisée), charge par tablette 230 kg

Gamme d'accessoires META MULTISTRONG®, convient pour les rayonnages à crémaillère L et M



pour modèle L et M avec vissage. Illustration n° 7.
Ajouter à la liste

31,82 €/ Unitéhors TVA

38,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
META
Modèle
MULTISTRONG
Nombre de places
1
Largeur
1000 mm
Hauteur
40 mm
Profondeur
400 mm
Couleur
Galvanisé
Capacité de charge admise
230 kg
Poids
3.29 kg
Charge utile
230 kg