Eriks
META

META Tablette galvanisée 400 mm 230 kg

  • ERIKS:12328527
  • Fabricant:4026212273557
Image 1
Tablette pour capacité de charge de 230 kg

Indication de la capacité de charge pour une charge répartie uniformément.
4 tablettes spéciales sont nécessaires par étagère, veuillez les commander séparément !
Ajouter à la liste

28,58 €/ Unitéhors TVA

34,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
META
Nombre de places
1
Largeur
1000 mm
Hauteur
40 mm
Profondeur
400 mm
Couleur
Galvanisé
Capacité de charge admise
230 kg
Poids
3.222 kg
Charge utile
230 kg