Eriks
META

META Séparateur continu galvanisé D500 x H 140 mm

  • ERIKS:12328373
  • Fabricant:4026212238075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Séparation à poser

•    Équipement standard composé de :
1 listeau pour produits en vrac de 75 mm de hauteur (avant).
2 x listeaux pour produits en vrac de 75 mm = 150 mm de hauteur (arrière), 2 x tôles latérales de 150 mm de hauteur, avec matériel de fixation pour les listeaux pour produits en vrac.
Le montage dans le système FIX est possible uniquement avec une structure d'élément de base.
•     Les séparations à poser 150 mm de hauteur, doivent être commandées séparément

Ajouter à la liste

10,44 €/ Unitéhors TVA

12,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
META
Modèle
CLIP & FIX
Hauteur
150 mm
Profondeur
500 mm
Couleur
Galvanisé
Poids
0.677 kg