Eriks
META

META S3 CLIP 150 étagère de base 2000 x 1000 x 300 RAL 7035 compl. avec 5 tablettes

  • ERIKS:12366380
  • Fabricant:4026212271799
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
META CLIP S3 Rayonnage à ambîter
  • Rayonnage à emboîter économique META CLIP® S3 avec cadre démonté
  • avec pieds en acier chevillables
  • Tablettes dans grille de 50 mm percée pour recevoir les accessoires (Tablettes de 80 kg sans perforation)
  • Surface : galvanisation sendzimir ou avec revêtement plastique supplémentaire RAL 7035 gris clair
  • Tablettes dans grille de 25 mm réglable en hauteur
Ajouter à la liste

226,14 €/ Unitéhors TVA

271,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
META
Modèle
S3 CLIP
Nombre de places
5
Largeur
1000 mm
Hauteur
2000 mm
Profondeur
300 mm
Numéro RAL
7,035
Charge au sol
1100 kg
Capacité de charge admise
150 kg
Poids
25.161 kg