Eriks
META

META Rayonnage pour charges lourdes AF H 2 700 x L 2 700 x P 1 100 mm

  • ERIKS:23866321
  • Fabricant:4026212132731
Image 1
Rayonnage grande capacité META MULTIPAL® S (élément d'extension)

Rangement et visibilité optimale dans les entrepôts et les ateliers
•    Grande capacité de charge et de rangement comme rayonnage longue portée
•    Protection anti-corrosion efficace grâce à la surface galvanisée ou revêtue avec du plastique
•    Montage rapide – les cadres des rayonnages sont vissés, toutes les autres pièces sont assemblées
•    Disponibles dans des largeurs de 1800 mm, 2200 mm, 2700 mm
•    Type de supports : 85/20 (pour les détails, voir page 2/xxx).
•    Modèle :
Supports : démontés
•    Surface :
Supports : galvanisés, montants : rouge orange RAL 2001

Dimensions théoriques et indications de charge
Largeur totale:    Rayonnage de base = longueur du montant + 170 mm
    Élément d'extension = longueur du montant + 85 mm
Profondeur totale :    Profondeur de cadre
Charge par élément :    jusqu'à max. 10100 kg pour des hauteurs de <= 1000 mm, capacité de charge plus élevée sur demande
Charge par tablette :    max. 2400 kg

Consignes de sécurité :
Les capacités de charge par tablette/élément sont indiquées uniquement pour une charge répartie uniformément, sur 4 éléments au minimum avec 2 paires de montants.
Attention : les étagères en panneaux d'acier ne sont pas adaptées pour le stockage des palettes.
Ajouter à la liste

2 048,72 €/ Unitéhors TVA

2 458,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
META
Modèle
MULTIPAL
Nombre de places
4
Largeur
2700 mm
Hauteur
2700 mm
Profondeur
1100 mm
Couleur
Finition combinée
Charge au sol
10100 kg
Capacité de charge admise
2400 kg
Poids
305.307 kg
Charge utile
2400 kg
Nombre d'étagères
4