

• Hauteur de rayonnage : 1850 mm
• Profondeur des tablettes : 300, 600 mm
• Longueur de la tablette : 750, 1000, 1250 mm
• Charge par tablette : Capacité de charge de 80 à 100 kg par tablette pour une charge répartie uniformément, charge par élément 900 kg
• Surface: revêtu de plastique/galvanisé
• Tablettes/Profilés : Acier de qualité, tablettes réglables par pas de 25 mm
L'étendue de la livraison dy rayonnage complet comprend :
Élément de base : 2 cadres avec des pieds en acier, tablettes selon le tableau et accessoires de montage
Élément d'extension : 1 cadre avec des pieds en acier, tablettes selon le tableau et accessoires de montage
• Autres variantes disponibles sur demande
L'illustration représente ce qui suit : rayonnage à emboîter de bureau double face sans tablette supérieure (1 tablette de base et 1 élément d'extension).
Consignes de sécurité : le rayonnage à une face doit être sécurisé contre le basculement, car la hauteur du rayonnage est supérieure à 5 fois la profondeur du rayonnage.
430,84 €/ Unitéhors TVA
517,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | META |
Modèle | COMPACT |
Nombre de places | 6 |
Largeur | 1250 mm |
Hauteur | 2200 mm |
Profondeur | 600 mm |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7,035 |
Charge au sol | 1000 kg |
Capacité de charge admise | 100 kg |
Poids | 60.53 kg |
Nombre d'étagères | 6 |