

Rayonnage emboîtable META Compact®
• Cadre robuste
Avec cadre galvanisé (S3) dans un cadre galvanisé ou clinché et prémonté en gris clair RAL 7035 revêtu par poudre.
• Construction facile
Montage rapide par emboîtement sans outil
• Tablettes
Complet avec butée finale/centrale
• Hauteur de rayonnage : 1850/2200/2500 mm
• Profondeur des tablettes : 300, 600 mm
• Longueur de la tablette : 750, 1000, 1250 mm
• Charge par tablette : Charge par tablette de 80–100 kg
par tablette pour une charge répartie uniformément, charge par élément 900 kg
• Surface: revêtu de plastique vert/galvanisé
• Tablettes/Profilés : Acier de qualité, tablettes réglables par pas de 25 mm
L'étendue de la livraison dy rayonnage complet comprend :
Rayonnage de base :
2 cadres avec des pieds en acier, tablettes selon le tableau et accessoires de montage
Élément d'extension :
1 cadre avec des pieds en acier, tablettes selon le tableau et accessoires de montage
• Autres variantes disponibles sur demande
Text: Consignes de sécurité : le rayonnage à une face doit être sécurisé contre le basculement, car la hauteur du rayonnage est supérieure à 5 fois la profondeur du rayonnage.
139,48 €/ Unitéhors TVA
167,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | META |
Modèle | COMPACT |
Nombre de places | 5 |
Largeur | 750 mm |
Hauteur | 1850 mm |
Profondeur | 300 mm |
Couleur | Galvanisé |
Charge au sol | 450 kg |
Capacité de charge admise | 90 kg |
Poids | 15.851 kg |
Nombre d'étagères | 5 |