Eriks
META

META Rayonnage emboîtable CLIP100 AF 2 500 x 1 000 x 600 mm galvanisé

  • ERIKS:23865120
  • Fabricant:4026212010657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rayonnage à emboîter d'extension META CLIP® (galvanisé) standard 100 , capacité de charge 100 kg

•    Rayonnage complet pour des exigences élevées
Surface galvanisée Sendzimir ou revêtue de matière plastique
Couleur standard : gris clair RAL 7035.
Vaste gamme d'accessoires.
•     Capacité de charge élevée grâce aux cadres d'étagères prémontés
Rayonnages à étagères multifonction, sur une ligne, avec contre-fiches diagonales à l'arrière.
Capacité par tablette de 100 à 230 kg.
Capacité par élément jusqu'à 2400 kg.
Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm.
Tablettes perforées par pas de 50 mm, pour fixer des accessoires.
•     Avec cadres entièrement clinchés
Garantissent une stabilité élevée et une grande résistance.
Convient pour une capacité par élément jusqu'à 2400 kg !
•     Système de rayonnage à emboîter facile à monter
Cadres prémontés pour un montage facile et rapide.

Dimensions théoriques :
Rayonnage de base : longueur nominale + 56 mm, profondeur nominale + 36 mm.
Élément d'extension : longueur nominale + 6 mm, profondeur nominale + 36 mm.

Consignes de sécurité
•    Sécuriser les étagères avec un rapport hauteur / profondeur de >=5:1 pour les empêcher de basculer (ancrage au mur ou au sol).
•    Les tablettes de 230 et 330 kg doivent être chargées au maximum avec 200 kg comme les tablettes supérieures.
•    Les indications de charge par élément concernent les étagères avec 3 éléments ou plus.
•    Kit de fixation au mur et au sol en option

Indication de la capacité de charge pour une charge répartie uniformément.
Les indications de charge par élément concernent les étagères avec 3 éléments ou plus.
Ajouter à la liste

258,99 €/ Unitéhors TVA

310,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
META
Modèle
CLIP 100
Nombre de places
6
Largeur
1000 mm
Hauteur
2500 mm
Profondeur
600 mm
Couleur
Galvanisé
Charge au sol
2160 kg
Capacité de charge admise
100 kg
Poids
34.447 kg
Charge utile
100 kg
Nombre d'étagères
6