Eriks
META

META Rayonnage double emboîtable V150 GF 2 000 x 1 000 x 300 mm galvanisé

  • ERIKS:12366442
  • Fabricant:4026212281798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Système de rayonnage à emboîter META V 150 (élément de base), galvanisé

•     Rayonnages à tablettes sur deux lignes
Étagère multifonction pour un agencement économique dans les espaces de stockage et d'exploitation.
Deux lignes bien fixées, accès total des deux côtés.
Utilisation optimale de l'espace par montage « dos-à-dos ».
•     Système de rayonnage à emboîter très facile à monter
Montage facile et rapide sans vis, à compléter à tout moment.
Surface galvanisée Sendzimir ou revêtue de matière plastique, couleur standard : gris clair RAL 7035.
•     Système de stockage variable
Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm.
Tablettes perforées par pas de 50 mm.
•     Grande capacité de charge
Capacité par tablette de 100 à 230 kg
Capacité par élément jusqu'à 2400 kg.

Dimensions théoriques + indications de charge
Rayonnage de base :    longueur nominale + 56 mm – 2 x profondeur nominale + 75 mm

Indication de la capacité de charge pour une charge répartie uniformément.
Les indications de charge par élément concernent les étagères avec 3 éléments ou plus.
Ajouter à la liste

468,47 €/ Unitéhors TVA

562,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
META
Modèle
CLIP 150
Nombre de places
5
Largeur
1000 mm
Hauteur
2000 mm
Profondeur
300 mm
Couleur
Galvanisé
Charge au sol
1560 kg
Capacité de charge admise
150 kg
Poids
48.64 kg
Charge utile
150 kg
Nombre d'étagères
10