Eriks
META

META Rayonnage cantilever ATLAS ST simple face L 6 750 mm

  • ERIKS:12328391
  • Fabricant:4026212275414
Image 1
Rayonnage à crémaillère ST, hauteur 2000 mm, une face

Hauteur de rayonnage de 2000 mm
• Dimensions d'axe 1350 mm
•    Profondeur/Page 500 mm
•    Capacité de charge par bras de 200 kg¹)#

•    La solution flexible pour le stockage à l'horizontale
Crémaillères avec des longueurs de bras identiques.
Convient pour ranger des marcahndises longues et lourdes.
Supports avec des crémaillères soudées, renforts et tous les éléments de fixation nécessaires.
Ancrage de pied supplémentaire possible.
•    Durée d'utilisation prolongée grâce à une construction solide
Fabriqué en profils d'acier soudés, laminés à chaud.
L'ensemble de la structure est revêtue avec du sable avant la peinture. Surface bleu gentiane RAL 5010.
Tous les rayonnages remplissent les exigences de la corporation commerciale BGR 234   (anc. ZH 1/428).
Démonté pour le transport .


¹)# Avec une charge répartie uniformément.

Ajouter à la liste

2 050,54 €/ Unitéhors TVA

2 460,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
META
Modèle
ATLAS
Nombre de places
5
Largeur
6750 mm
Hauteur
2000 mm
Profondeur
500 mm
Couleur
Bleu
Numéro RAL
5,010
Charge au sol
1200 kg
Capacité de charge admise
200 kg
Poids
188.788 kg
Charge utile
1000 kg
Nombre d'étagères
5
Nombre de pieds
6