




Rayonnage complet avec tablettes en panneaux de particules.
• Pour les marchandises encombrantes
• Pour des charges légères à moyennes
Étendue de la livraison pour le rayonnage complet avec 4 niveaux :
4 profilés supports
8 montants dans le sens de la longueur
8 montants dans le sens de la longueur
8 entretoises A
4 pieds à emboîter
4 tôles de calage
4 panneaux de particules, 19 mm d'épaisseur, alternativement avec des panneaux en acier
• Surface : profils et montants galvanisés
• Charge par élément jusqu'à max. 3000 kg
Indication de la capacité de charge pour une charge répartie uniformément.
• Largeur de l'étagère : 1700 mm, convient particulièrement pour l'utilisation de caissons à empiler
605,72 €/ Unitéhors TVA
726,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | META |
Modèle | SPEED-RACK |
Nombre de places | 4 |
Largeur | 2000 mm |
Hauteur | 1970 mm |
Profondeur | 400 mm |
Couleur | Galvanisé |
Charge au sol | 3000 kg |
Capacité de charge admise | 500 kg |
Poids | 78.117 kg |
Charge utile | 500 kg |
Nombre d'étagères | 4 |