Eriks
META

META Rack à emboîtement S3 V150 GF galvanisé 2 500 x 1 000 x 500 mm

  • ERIKS:12328415
  • Fabricant:4026212260311
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rayonnage à emboîter de base META CLIP® S3 avec tablettes V 150, longueur de 1000 mm, galvanisé

•    Montage rapide sans outils
Montage facile et sûr par emboîtement.
Système de rayonnage META à emboîter avec cadre démonté META (cadres META S3).
•    Qualité à longue durée de vie
Surface galvanisée ou gris clair RAL 7035, revêtue de matière plastique
Tablettes avec perforation par pas de 50 mm.
Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm.
Grand choix d'accessoires disponibles sur demande, par ex. des séparations ou des compartiments pour matériaux en vrac.
•    Dimensions théoriques
Rayonnage de base :    longueur nominale + 56 mm    profondeur nominale + 36 mm.
Élément d'extension :    longueur nominale + 6 mm    profondeur nominale + 36 mm.

Consigne de sécurité : sécuriser les étagères avec un rapport hauteur / profondeur de >= 5:1 pour les empêcher de basculer (ancrage au mur ou au sol).

Les indications de charge s'appliquent avec une charge répartie uniformément.
Les indications de charge par élément concernent les étagères avec 3 éléments ou plus.
Tablettes supplémentaires avec matériel de fixation.
Ajouter à la liste

288,81 €/ Unitéhors TVA

346,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
META
Modèle
S3 CLIP 150
Nombre de places
6
Largeur
1000 mm
Hauteur
2500 mm
Profondeur
500 mm
Couleur
Galvanisé
Charge au sol
1380 kg
Capacité de charge admise
150 kg
Poids
39.529 kg
Charge utile
150 kg
Nombre d'étagères
6