Eriks
META

META Panneau arrière CLIP H 2 500 mm en tôle d'acier gris

  • ERIKS:23866017
  • Fabricant:4026212111033
Image 1
Panneau arrière CLIP, modèle tôle pleine, avec matériel de fixation, gris clair RAL 7035, largeur de tablette de 1000 mm
Ajouter à la liste

185,24 €/ Unitéhors TVA

222,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
META
Modèle
CLIP
Largeur
1000 mm
Hauteur
2500 mm
Profondeur
1000 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7,035
Poids
15.96 kg