

85,43 €/ Unitéhors TVA
102,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | META |
Modèle | CLIP |
Largeur | 900 mm |
Hauteur | 2900 mm |
Couleur | Galvanisé |
Poids | 6.438 kg |