Eriks
META

META FIX 150 étagère de base 2000 x 1000 x 400 galvanisé(e) compl. avec 5 tablettes

  • ERIKS:12366273
  • Fabricant:4026212272499
Image 1
META FIX Rayonnage à visser
  • Montage facile : le vissage a lieu complètement de l'extérieur au moyen d'un tournevis coudé
  • avec pieds en acier chevillables
  • Surface : galvanisation sendzimir ou avec revêtement plastique supplémentaire RAL 7035 gris clair
  • Tablettes dans grille de 25 mm réglable en hauteur
Ajouter à la liste

210,81 €/ Unitéhors TVA

252,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
META
Modèle
FIX 150
Nombre de places
5
Largeur
1000 mm
Hauteur
2000 mm
Profondeur
400 mm
Couleur
Galvanisé
Charge au sol
1320 kg
Capacité de charge admise
150 kg
Poids
24.8 kg