Eriks
META

META FIX 100 Tablette suppl. 1000 x 600 galvanisé(e) compl.

  • ERIKS:23865271
  • Fabricant:4026212047493
Image 1
META FIX Rayonnage à visser
  • Montage facile : le vissage a lieu complètement de l'extérieur au moyen d'un tournevis coudé
  • avec pieds en acier chevillables
  • Surface : galvanisation sendzimir ou avec revêtement plastique supplémentaire RAL 7035 gris clair
  • Tablettes dans grille de 25 mm réglable en hauteur
Ajouter à la liste

30,05 €/ Unitéhors TVA

36,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
META
Modèle
FIX 100
Largeur
1000 mm
Hauteur
40 mm
Profondeur
600 mm
Couleur
Galvanisé
Capacité de charge admise
100 kg
Poids
4.193 kg