Eriks
META

META FIX 100 étagère de base 2000 x 1000 x 300 RAL 7035 compl. avec 5 tablettes

  • ERIKS:23865684
  • Fabricant:4026212089066
Image 1
META FIX Rayonnage à visser
  • Montage facile : le vissage a lieu complètement de l'extérieur au moyen d'un tournevis coudé
  • avec pieds en acier chevillables
  • Surface : galvanisation sendzimir ou avec revêtement plastique supplémentaire RAL 7035 gris clair
  • Tablettes dans grille de 25 mm réglable en hauteur
Ajouter à la liste

184,43 €/ Unitéhors TVA

221,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
META
Modèle
FIX 100
Nombre de places
5
Largeur
1000 mm
Hauteur
2000 mm
Profondeur
300 mm
Numéro RAL
7,035
Charge au sol
900 kg
Capacité de charge admise
100 kg
Poids
18.829 kg