Eriks
META

META CLIP 80 Tablette suppl. 1000 x 300 RAL 7035 L-80 compl. avec 4 crochets

  • ERIKS:12366377
  • Fabricant:4026212265286
Image 1
META CLIP Rayonnage à amboîterRayonnage à emboîter avec cadre pré-monté = cadre rivetéavec pieds en acier chevillablesTablettes dans grille de 50 mm percée pour recevoir les accessoires (Tablettes de 80 kg sans perforation)Surface : galvanisation sendzimir ou avec revêtement plastique supplémentaire RAL 7035 gris clairTablettes dans grille de 25 mm réglable en hauteur
Ajouter à la liste

21,47 €/ Unitéhors TVA

25,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
META
Modèle
S3 CLIP 80
Nombre de places
1
Largeur
1000 mm
Hauteur
25 mm
Profondeur
300 mm
Numéro RAL
7,035
Capacité de charge admise
80 kg
Poids
2.28 kg