Eriks
MAUL

MAUL Tableau blanc, kit complet H 900 x l 1 200 mm

  • ERIKS:12327029
  • Fabricant:4002390023412
Image 1
Kit tableau blanc complet

•     Qualité avec effet visuel attrayant
Cadre fixe, attrayant, en aluminium anodisé argent avec angles ronds.
La surface haut de gamme en tôle d'acier, revêtue de matière plastique, permet des descriptions,
est magnétique et lavable à sec.
•     Diverses utilisations
Le tableau peut être utilisé en format portait et paysage.
La livraison comprend le matériel de montage.



•     Design représentatif
Raccords angulaires ronds en bleu et gris et bac de rangement mobile en gris.
•     Suspension aisée
L'orientation horizontale exacte est effectuée au moyen d'éléments excentriques.
•    Vaste étendue des fournitures
4 marqueurs XL dans les couleurs noir, rouge, vert et bleu.
Grand effaceur magnétique avec dispositif de tension du non-tissé.
10 aimants ronds à bords biseautés, 30 mm Ø, 5 rouges et 5 bleus.
Set de 2 porte-blocs à chevalet mobile et un bloc de 20 pages 360 x 540 mm.
•     Protégé contre les dommages
Emballage en carton ondulé fixe avec sécurité pour le transport.
Dimensions : H 900 x L 1200 mm.

Ajouter à la liste

352,36 €/ Unitéhors TVA

422,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
MAUL
Largeur
1200 mm
Hauteur
900 mm
Couleur
Blanc