

0,07 €/ Unitéhors TVA
0,09 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | MASTERFIX |
Matériau du manchon | Acier inoxydable A2 |
Matériau de la cheville | Acier inoxydable A2 |
Forme de tête | Tête Boule plate |
Diamètre | 3 mm |
Longueur | 6 mm |
Zone de serrage | de 15 jusqu'à 25 mm |
Imperméable à l'eau/au gaz | Non |